L/AL090/095 OCT HYTREL 7/8

Lovejoy
L/AL090/095 OCT HYTREL 7/8

Araignée de couplage de mâchoire - élastomère thermoplastique (Hytrel), mâchoire droite, 3600 tr/min
N° D’ARTICLE MI00516440
N° MFRL/AL090/095 OCT HYTREL 7/8
Prix59.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Lovejoy
L/AL090/095 OCT HYTREL 7/8

Araignée de couplage de mâchoire - élastomère thermoplastique (Hytrel), mâchoire droite, 3600 tr/min
N° D’ARTICLE MI00516440
N° MFRL/AL090/095 OCT HYTREL 7/8

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix59.92 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
L-090/095 ARAIGNÉE HYTREL

Spécifications

  • Code de taille de raccord
    L090, L095
  • Matériau de l’élément
    Élastomère thermoplastique (Hytrel)
  • Type de mâchoire
    Droit
  • Capacité de couple
    401 po
  • Rpm max.
    3600 tr/min
  • Diamètre extérieur
    2.11 po
  • Série
    L
  • Numéro de catalogue du fabricant
    68514425310
  • Poids
    0.04 lb
  • Instructions d’installation
  • Vidéo didactique
  • Page de produit du fabricant
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    685144253101
  • CUP_NON
    685144253101
  • Type de produit
    Araignées et éléments de raccord de mâchoire

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif