SHL090/095

Martin
SHL090/095

Araignée de raccord de mâchoire - Hytrel, Araignée - Centre fermé, Mâchoire droite, 3600 tr/min
N° D’ARTICLE MI00516441
N° MFRSHL090/095
Prix60.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
SHL090/095

Araignée de raccord de mâchoire - Hytrel, Araignée - Centre fermé, Mâchoire droite, 3600 tr/min
N° D’ARTICLE MI00516441
N° MFRSHL090/095

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix60.26 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
SHL090/095 ARAIGNÉE D'ACCOUPLEMENT D'HYTREL

Spécifications

  • Code de taille de raccord
    ML090, ML095, MS090, MS095
  • Matériau de l’élément
    Hytrel
  • Type d’élément
    Araignée - Centre fermé
  • Type de mâchoire
    Droit
  • Capacité de couple
    723 po
  • Rpm max.
    3600 tr/min
  • Épaisseur de l’élément
    1/2 po
  • Diamètre extérieur
    2.125 po
  • Série
    SHL
  • Poids
    0.04 lb
  • Catalogue du fabricant
  • CUP_NON
    697950064147
  • Composant de couplage
    Araignée
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.525 po
  • Type de produit
    Araignées et éléments de raccord de mâchoire

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues