Aperçu
Description du fabricant
L090H ARAIGNÉE HYTREL
Spécifications
- Code de taille de raccordL090
- Matériau de l’élémentHytrel
- Type d’élémentAraignée - Centre fermé
- Type de mâchoireDroit
- Capacité de couple401 po
- Rpm max.9000 tr/min
- Duromètre d’élément55 Shore D
- Puissance à 100 tr/min0.636 hp
- Épaisseur de l’élément0,500 po
- Plage de température de fonctionnement-60 à +250 °F
- Diamètre extérieur2.110 po
- Désalignement parallèle maximal0.015 po
- Désalignement angulaire maximal.50 °
- Numéro de pièce du concentrateur compatibleL090
- SérieL
- Poids0.04 lb
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricant
- MatérielHytrel, blanc
- CUP_NON698672000154
- Type de produitAraignées et éléments de raccord de mâchoire
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité