Aperçu
Spécifications
- Code de taille de raccordL099
- Matériau de l’élémentBronze
- Type d’élémentCentre fermé par une araignée
- Type de mâchoireDroit
- Capacité de couple792 po
- Rpm max.7000 tr/min
- Puissance à 100 tr/min1.257 hp
- Épaisseur de l’élément0,750 po
- Plage de température de fonctionnement-40 à +450 °F
- Diamètre extérieur2.5300 po
- Désalignement parallèle maximal0.01 po
- Désalignement angulaire maximal.50 °
- Numéro de pièce du concentrateur compatibleL099
- SérieL
- Poids0.31 lb
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricant
- CUP_NON698672000321
- Type de produitAraignées et éléments de raccord de mâchoire