Motion
L/AL110 HYTREL

Lovejoy
L/AL110 HYTREL

Araignée de raccord de mâchoire - Hytrel, Araignée - Centre fermé, Mâchoire droite, 5000 tr/min
N° D’ARTICLE MI00516453
N° MFRL/AL110 HYTREL
Prix172.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Lovejoy
L/AL110 HYTREL

Araignée de raccord de mâchoire - Hytrel, Araignée - Centre fermé, Mâchoire droite, 5000 tr/min
N° D’ARTICLE MI00516453
N° MFRL/AL110 HYTREL

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix172.58 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
L/AL110-SPIDER-HYTREL

Spécifications

  • Code de taille de raccord
    L110
  • Matériau de l’élément
    Hytrel
  • Type d’élément
    Araignée - Centre fermé
  • Type de mâchoire
    Droit
  • Capacité de couple
    2268 po
  • Rpm max.
    5000 tr/min
  • Diamètre extérieur
    3.3100 po
  • Série
    L
  • Numéro de catalogue du fabricant
    68514411717
  • Poids
    0.16 lb
  • Instructions d’installation
  • Vidéo didactique
  • Page de produit du fabricant
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    685144117175
  • CUP_NON
    685144117175
  • Type de produit
    Araignées et éléments de raccord de mâchoire

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif