L110H
L110H Araignée d’Hytrel
N° D’ARTICLE MI00516456
N° MFRL110H
Prix179.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
L110H Araignée d’Hytrel
N° D’ARTICLE MI00516456
N° MFRL110H

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix179.91 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
L110H ARAIGNÉE HYTREL

Spécifications

  • Code de taille de raccord
    L110
  • Matériau de l’élément
    Hytrel
  • Type d’élément
    Araignée - Centre fermé
  • Type de mâchoire
    Droit
  • Capacité de couple
    2268 po
  • Rpm max.
    5000 tr/min
  • Duromètre d’élément
    55 Shore D
  • Puissance à 100 tr/min
    3.599 hp
  • Épaisseur de l’élément
    0,850 po
  • Plage de température de fonctionnement
    -60 à +250 °F
  • Diamètre extérieur
    3.330 po
  • Désalignement parallèle maximal
    0.015 po
  • Désalignement angulaire maximal
    .50 °
  • Numéro de pièce du concentrateur compatible
    L110
  • Série
    L
  • Poids
    0.16 lb
  • Page de produit du fabricant
  • Catalogue du fabricant
  • Matériel
    Hytrel, blanc
  • CUP_NON
    698672000178
  • Type de produit
    Araignées et éléments de raccord de mâchoire

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif