L150 HYTREL

Lovejoy
L150 HYTREL

Araignée de raccord de mâchoire - Hytrel, Araignée - Centre fermé, Mâchoire droite, 5000 tr/min
N° D’ARTICLE MI00516461
N° MFRL150 HYTREL
Prix207.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Lovejoy
L150 HYTREL

Araignée de raccord de mâchoire - Hytrel, Araignée - Centre fermé, Mâchoire droite, 5000 tr/min
N° D’ARTICLE MI00516461
N° MFRL150 HYTREL

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix207.33 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
L150-SPIDER-HYTREL

Spécifications

  • Code de taille de raccord
    L150
  • Matériau de l’élément
    Hytrel
  • Type d’élément
    Araignée - Centre fermé
  • Type de mâchoire
    Droit
  • Capacité de couple
    3708 po
  • Rpm max.
    5000 tr/min
  • Diamètre extérieur
    3.750 po
  • Série
    L
  • Numéro de catalogue du fabricant
    68514411993
  • Poids
    0.26 lb
  • Instructions d’installation
  • Vidéo didactique
  • Page de produit du fabricant
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    685144119933
  • CUP_NON
    685144119933
  • Type de produit
    Araignées et éléments de raccord de mâchoire

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif