Aperçu
Spécifications
- Code de taille de raccordL190
- Matériau de l’élémentNitrile (Buna-N)
- Type d’élémentSpider - Centre ouvert
- Type de mâchoireDroit
- Capacité de couple1728 po
- Duromètre d’élément80 , rive A
- Diamètre extérieur4.500 po
- Désalignement parallèle maximal0.015 po
- Désalignement angulaire maximal1 °
- SérieL
- Numéro de catalogue du fabricant68514437881
- Poids0.26 lb
- Instructions d’installation
- Vidéo didactique
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant685144378811
- CUP_NON685144378811
- Diamètre à l’alésage1.3750 po
- Type de produitAraignées et éléments de raccord de mâchoire