L050U
Araignée en uréthane L050U avec trou
N° D’ARTICLE MI00516472
N° MFRL050U
Prix25.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Araignée en uréthane L050U avec trou
N° D’ARTICLE MI00516472
N° MFRL050U
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
Prix25.50 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
L050U ARAIGNÉE EN URÉTHANE

Spécifications

  • Code de taille de raccord
    L050
  • Matériau de l’élément
    Uréthane
  • Type d’élément
    Spider - Centre ouvert
  • Type de mâchoire
    Droit
  • Rpm max.
    18000 tr/min
  • Duromètre d’élément
    90A
  • Épaisseur de l’élément
    0.47 po
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 °F à 160 °F °F
  • Diamètre extérieur
    1.065 po
  • Série
    L
  • Poids
    0.01 lb
  • Matériel
    Uréthane, bleu
  • Numéro CUP du fabricant
    698672000215
  • CUP_NON
    698672000215
  • Type de produit
    Araignées et éléments de raccord de mâchoire

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif