Aperçu
Spécifications
- Code de taille de raccordL070
- Matériau de l’élémentUréthane
- Type d’élémentCentre fermé
- Type de mâchoireDroit
- Capacité de couple65 po-lb
- Duromètre d’élément55 Shore D
- Épaisseur de l’élément0,420 po
- CouleurBleu
- Diamètre extérieur1.3800 po
- Désalignement parallèle maximal0.015 po
- Désalignement angulaire maximal1 °
- Numéro de pièce du concentrateur compatibleL070
- SérieL
- Numéro de catalogue du fabricant68514410395
- Poids0.02 lb
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant685144103956
- CUP_NON685144103956
- Type de produitAraignées et éléments de raccord de mâchoire