Aperçu
Spécifications
- Code de taille de raccordL070
- Matériau de l’élémentUréthane
- Type d’élémentSpider - Centre ouvert
- Type de mâchoireDroit
- Rpm max.14000 tr/min
- Duromètre d’élément90A
- Épaisseur de l’élément0.50 po
- Plage de température de fonctionnement-30 °F à 160 °F °F
- Diamètre extérieur1.36 po
- SérieL
- Poids0.02 lb
- MatérielUréthane, bleu
- Numéro CUP du fabricant698672000222
- CUP_NON698672000222
- Type de produitAraignées et éléments de raccord de mâchoire