Aperçu
Spécifications
- Code de taille de raccordL075
- Matériau de l’élémentUréthane
- Type d’élémentCentre ouvert
- Type de mâchoireDroit
- Capacité de couple135 po-lb
- Duromètre d’élément55 Shore D
- CouleurBleu
- Diamètre extérieur1.7500 po
- Désalignement parallèle maximal0.015 po
- Désalignement angulaire maximal1 °
- Numéro de pièce du concentrateur compatibleL075
- SérieL
- Numéro de catalogue du fabricant68514410626
- Poids0.03 lb
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant685144106261
- CUP_NON685144106261
- Diamètre à l’alésage0.7500 po
- Type de produitAraignées et éléments de raccord de mâchoire