Motion
L075U
Araignée en uréthane L075U avec trou
N° D’ARTICLE MI00516480
N° MFRL075U
Prix17.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Araignée en uréthane L075U avec trou
N° D’ARTICLE MI00516480
N° MFRL075U
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
Votre prix17.44 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
L075U ARAIGNÉE EN URÉTHANE

Spécifications

  • Code de taille de raccord
    L075
  • Matériau de l’élément
    Uréthane
  • Type d’élément
    Araignée - Centre fermé
  • Type de mâchoire
    Droit
  • Capacité de couple
    135 po
  • Rpm max.
    11000 tr/min
  • Duromètre d’élément
    90 , rive A
  • Puissance à 100 tr/min
    0.21 hp
  • Épaisseur de l’élément
    0,500 po
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +160 °F
  • Diamètre extérieur
    1.750 po
  • Désalignement parallèle maximal
    0.015 po
  • Désalignement angulaire maximal
    1.00 °
  • Numéro de pièce du concentrateur compatible
    L075
  • Série
    L
  • Poids
    0.03 lb
  • Page de produit du fabricant
  • Catalogue du fabricant
  • Matériel
    Uréthane, bleu
  • CUP_NON
    698672000239
  • Type de produit
    Araignées et éléments de raccord de mâchoire

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif