L/AL090/095 OCT URE 7/8

Lovejoy
L/AL090/095 OCT URE 7/8

Araignée de raccord de mâchoire - Uréthane, centre ouvert, mâchoire droite, couleur bleue
N° D’ARTICLE MI00516482
N° MFRL/AL090/095 OCT URE 7/8
Prix31.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Lovejoy
L/AL090/095 OCT URE 7/8

Araignée de raccord de mâchoire - Uréthane, centre ouvert, mâchoire droite, couleur bleue
N° D’ARTICLE MI00516482
N° MFRL/AL090/095 OCT URE 7/8

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix31.46 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
L/AL090/095-SPIDER OCT-URE-7/8

Spécifications

  • Code de taille de raccord
    L090
  • Matériau de l’élément
    Uréthane
  • Type d’élément
    Centre ouvert
  • Type de mâchoire
    Droit
  • Capacité de couple
    216 po-lb
  • Duromètre d’élément
    55 Shore D
  • Couleur
    Bleu
  • Diamètre extérieur
    2.1100 po
  • Désalignement parallèle maximal
    0.015 po
  • Désalignement angulaire maximal
    1 °
  • Numéro de pièce du concentrateur compatible
    L090
  • Série
    L
  • Numéro de catalogue du fabricant
    68514411075
  • Poids
    0.04 lb
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    685144110756
  • CUP_NON
    685144110756
  • Type de produit
    Araignées et éléments de raccord de mâchoire

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif