Aperçu
Spécifications
- Code de taille de raccordL099
- Matériau de l’élémentUréthane
- Type d’élémentCentre ouvert
- Type de mâchoireDroit
- Capacité de couple477 po-lb
- Duromètre d’élément80 , rive A
- CouleurBleu
- Diamètre extérieur2.5300 po
- Désalignement parallèle maximal0.015 po
- Désalignement angulaire maximal1 °
- Numéro de pièce du concentrateur compatibleL099
- SérieL
- Numéro de catalogue du fabricant68514411499
- Poids0.06 lb
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant685144114990
- CUP_NON685144114990
- Type de produitAraignées et éléments de raccord de mâchoire