Motion
L099U
Araignée en uréthane L099/100U avec trou
N° D’ARTICLE MI00516489
N° MFRL099U
Prix88.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Araignée en uréthane L099/100U avec trou
N° D’ARTICLE MI00516489
N° MFRL099U
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
Prix88.00 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
L099U ARAIGNÉE EN URÉTHANE

Spécifications

  • Code de taille de raccord
    L099
  • Matériau de l’élément
    Uréthane
  • Type d’élément
    Araignée - Centre fermé
  • Type de mâchoire
    Droit
  • Capacité de couple
    477 po
  • Rpm max.
    7000 tr/min
  • Duromètre d’élément
    90 , rive A
  • Puissance à 100 tr/min
    0.76 hp
  • Épaisseur de l’élément
    0,750 po
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +160 °F
  • Diamètre extérieur
    2.530 po
  • Désalignement parallèle maximal
    0.015 po
  • Désalignement angulaire maximal
    1.00 °
  • Numéro de pièce du concentrateur compatible
    L099
  • Série
    L
  • Poids
    0.06 lb
  • Page de produit du fabricant
  • Catalogue du fabricant
  • Matériel
    Uréthane, bleu
  • CUP_NON
    698672000246
  • Type de produit
    Araignées et éléments de raccord de mâchoire

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif