L/AL099/100 OCT HYTREL 1 1/32

Lovejoy
L/AL099/100 OCT HYTREL 1 1/32

Araignée de couplage de mâchoire - élastomère thermoplastique (Hytrel), araignée - centre ouvert, mâchoire droite, 3600 tr/min
N° D’ARTICLE MI00516491
N° MFRL/AL099/100 OCT HYTREL 1 1/32
Prix116.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Lovejoy
L/AL099/100 OCT HYTREL 1 1/32

Araignée de couplage de mâchoire - élastomère thermoplastique (Hytrel), araignée - centre ouvert, mâchoire droite, 3600 tr/min
N° D’ARTICLE MI00516491
N° MFRL/AL099/100 OCT HYTREL 1 1/32

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix116.46 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
L-099/L-100 ARAIGNÉE EN HYTREL (OCT)

Spécifications

  • Code de taille de raccord
    L099, L100
  • Matériau de l’élément
    Élastomère thermoplastique (Hytrel)
  • Type d’élément
    Spider - Centre ouvert
  • Type de mâchoire
    Droit
  • Capacité de couple
    792 po
  • Rpm max.
    3600 tr/min
  • Diamètre extérieur
    2.54 po
  • Série
    L
  • Numéro de catalogue du fabricant
    68514411486
  • Poids
    0.06 lb
  • Instructions d’installation
  • Vidéo didactique
  • Page de produit du fabricant
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    685144114860
  • CUP_NON
    685144114860
  • Type de produit
    Araignées et éléments de raccord de mâchoire

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif