L150 OCT URE 1 1/4

Lovejoy
L150 OCT URE 1 1/4

Araignée de raccord de mâchoire - uréthane, centre ouvert, mâchoire droite, 5000 tr/min, couleur bleue
N° D’ARTICLE MI00516501
N° MFRL150 OCT URE 1 1/4
Prix176.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Lovejoy
L150 OCT URE 1 1/4

Araignée de raccord de mâchoire - uréthane, centre ouvert, mâchoire droite, 5000 tr/min, couleur bleue
N° D’ARTICLE MI00516501
N° MFRL150 OCT URE 1 1/4

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix176.09 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
L150-SPIDER OCT-URE-1-1/4

Spécifications

  • Code de taille de raccord
    L150
  • Matériau de l’élément
    Uréthane
  • Type d’élément
    Centre ouvert
  • Type de mâchoire
    Droit
  • Capacité de couple
    1860 po-lb
  • Rpm max.
    5000 tr/min
  • Duromètre d’élément
    80 , rive A
  • Couleur
    Bleu
  • Diamètre extérieur
    3.7500 po
  • Désalignement parallèle maximal
    0.015 po
  • Désalignement angulaire maximal
    1 °
  • Numéro de pièce du concentrateur compatible
    L150
  • Série
    L
  • Numéro de catalogue du fabricant
    68514412006
  • Poids
    0.22 lb
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    685144120069
  • CUP_NON
    685144120069
  • Type de produit
    Araignées et éléments de raccord de mâchoire

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif