Aperçu
Spécifications
- Code de taille de raccordL150
- Matériau de l’élémentUréthane
- Type d’élémentAraignée - Centre fermé
- Type de mâchoireDroit
- Rpm max.5000 tr/min
- Duromètre d’élément90A
- Épaisseur de l’élément1.00 po
- Plage de température de fonctionnement-30 °F à 160 °F °F
- Diamètre extérieur3.725 po
- SérieL
- Poids0.22 lb
- MatérielUréthane, bleu
- Numéro CUP du fabricant698672000260
- CUP_NON698672000260
- Type de produitAraignées et éléments de raccord de mâchoire