Aperçu
Spécifications
- Code de taille de raccordL190
- Matériau de l’élémentUréthane
- Type d’élémentCentre ouvert
- Type de mâchoireDroit
- Capacité de couple2592 po-lb
- Rpm max.5000 tr/min
- Duromètre d’élément90-95 , rive A
- CouleurBleu
- Diamètre extérieur4.5000 po
- Désalignement parallèle maximal0.015 po
- Désalignement angulaire maximal1 °
- Numéro de pièce du concentrateur compatibleL190
- SérieL
- Numéro de catalogue du fabricant68514412280
- Poids0.26 lb
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant685144122803
- CUP_NON685144122803
- Diamètre à l’alésage1.3750 po
- Type de produitAraignées et éléments de raccord de mâchoire