L276 ARAIGNÉE SOX

Lovejoy
L276 SOX SPIDER

Araignée de couplage de mâchoire - Nitrile (Buna-N), Araignée - Centre ouvert, Mâchoire droite, 1800 tr/min
N° D’ARTICLE MI00516509
N° MFRL276 SOX SPIDER
Prix149.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Lovejoy
L276 SOX SPIDER

Araignée de couplage de mâchoire - Nitrile (Buna-N), Araignée - Centre ouvert, Mâchoire droite, 1800 tr/min
N° D’ARTICLE MI00516509
N° MFRL276 SOX SPIDER

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix149.81 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
L276-SPIDER OCT-SOX-1-3/4

Spécifications

  • Code de taille de raccord
    L276
  • Matériau de l’élément
    Nitrile (Buna-N)
  • Type d’élément
    Centre ouvert en araignée
  • Type de mâchoire
    Droit
  • Capacité de couple
    4716 po
  • Rpm max.
    1800 tr/min
  • Duromètre d’élément
    80 , rive A
  • Puissance à 100 tr/min
    7.5 hp
  • Épaisseur de l’élément
    1.45 po
  • Diamètre extérieur
    6.1900 po
  • Désalignement parallèle maximal
    0.015 po
  • Désalignement angulaire maximal
    1 °
  • Numéro de pièce du concentrateur compatible
    L276
  • Série
    L
  • Numéro de catalogue du fabricant
    68514412612
  • Poids
    0.75 lb
  • Numéro CUP du fabricant
    685144126122
  • CUP_NON
    685144126122
  • Type de produit
    Araignées et éléments de raccord de mâchoire

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif