L276N
L276N Buna-N Spider
N° D’ARTICLE MI00516510
N° MFRL276N
Prix129.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
L276N Buna-N Spider
N° D’ARTICLE MI00516510
N° MFRL276N
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
Votre prix129.12 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
L276N BUNA N SPIDER

Spécifications

  • Code de taille de raccord
    L276
  • Matériau de l’élément
    Nitrile (Buna-N)
  • Type d’élément
    Araignée - Centre fermé
  • Type de mâchoire
    Droit
  • Rpm max.
    4200 tr/min
  • Duromètre d’élément
    80A
  • Épaisseur de l’élément
    1.63 po
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 °F à 212 °F °F
  • Diamètre extérieur
    6.15 po
  • Série
    L
  • Poids
    0.50 lb
  • Matériel
    Buna-N, noir
  • Numéro CUP du fabricant
    698672134712
  • CUP_NON
    698672134712
  • Type de produit
    Araignées et éléments de raccord de mâchoire

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif