L225 OCT URE 1.8

Lovejoy
L225 OCT URE 1.8

Araignée de raccord de mâchoire - uréthane, centre ouvert, mâchoire droite, 4200 tr/min, couleur bleue
N° D’ARTICLE MI00516512
N° MFRL225 OCT URE 1.8
Price$259.47/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Lovejoy
L225 OCT URE 1.8

Araignée de raccord de mâchoire - uréthane, centre ouvert, mâchoire droite, 4200 tr/min, couleur bleue
N° D’ARTICLE MI00516512
N° MFRL225 OCT URE 1.8

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Price$259.47/each

Aperçu

Description du fabricant
L225-SPIDER OCT-URE-1.8

Spécifications

  • Code de taille de raccord
    L225
  • Matériau de l’élément
    Uréthane
  • Type d’élément
    Centre ouvert
  • Type de mâchoire
    Droit
  • Capacité de couple
    3510 po-lb
  • Rpm max.
    4200 tr/min
  • Duromètre d’élément
    90-95 , rive A
  • Couleur
    Bleu
  • Diamètre extérieur
    5.0000 po
  • Numéro de pièce du concentrateur compatible
    L225
  • Série
    L
  • Numéro de catalogue du fabricant
    68514412417
  • Poids
    0.30 lb
  • Instructions d’installation
  • Vidéo didactique
  • Page de produit du fabricant
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    685144124173
  • CUP_NON
    685144124173
  • Diamètre à l’alésage
    1.7500 po
  • Type de produit
    Araignées et éléments de raccord de mâchoire

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif