L276 2 7/8 3/4X3/8KW

Lovejoy
L276 2 7/8 3/4X3/8KW

Moyeu d’accouplement de mâchoire - Taille du raccord : L276, mâchoire droite, 2.8750 po de diamètre, fini avec rainure de clavette et acier inoxydable, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00516517
N° MFRL276 2 7/8 3/4X3/8KW
Prix495.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Lovejoy
L276 2 7/8 3/4X3/8KW

Moyeu d’accouplement de mâchoire - Taille du raccord : L276, mâchoire droite, 2.8750 po de diamètre, fini avec rainure de clavette et acier inoxydable, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00516517
N° MFRL276 2 7/8 3/4X3/8KW

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix495.20 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
L276-HUB-2-7/8-3/4X3/8KW

Spécifications

  • Code de taille de raccord
    L276
  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette et inox
  • Diamètre à l’alésage
    2.8750 po
  • Type de mâchoire
    Droit
  • Matériau du concentrateur
    Fonte
  • Diamètre extérieur
    6.1800 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    3.1200 po
  • Longueur totale de l’accouplement
    7.8200 po
  • Diamètre de l’extrémité du moyeu
    5 po
  • Capacité de couple
    12500 po
  • Rpm max.
    1800 tr/min
  • Type de pince à vis
    Vis de fixation
  • Série
    L
  • Page de produit du fabricant
  • Vidéo didactique
  • Catalogue du fabricant
  • CUP_NON
    685144126078
  • Poids
    15.25 lb
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de mâchoire

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif