Aperçu
Spécifications
- Code de taille de raccordL225
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette et inox
- Diamètre à l’alésage2.5000 po
- Type de mâchoireDroit
- Matériau du concentrateurFonte
- Diamètre extérieur5.0000 po
- Longueur jusqu’à l’alésage2.1800 po
- Longueur totale de l’accouplement5.3400 po
- Diamètre de l’extrémité du moyeu4-1/4 po
- Capacité de couple6228 po
- Rpm max.4200 tr/min
- Type de pince à visVis de fixation
- SérieL
- Page de produit du fabricant
- Vidéo didactique
- Catalogue du fabricant
- CUP_NON685144418074
- Poids7.38 lb
- Type de produitMoyeux de couplage de mâchoire