Aperçu
Spécifications
- Code de taille de raccord150
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette et inox
- Diamètre à l’alésage0.6250 po
- Type de mâchoireDroit
- Matériau du concentrateurFer fritté
- Diamètre extérieur3.7500 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.7500 po
- Diamètre de l’extrémité du moyeu3.7500 po
- Rpm max.5000 tr/min
- Type de pince à visVis de fixation
- SérieL
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant685144372451
- CUP_NON685144372451
- Poids4.28 lb
- Type de produitMoyeux de couplage de mâchoire