L190 38MMH7 10X3.3MMKW

Lovejoy
L190 38MMH7 10X3.3MMKW

Moyeu d’accouplement de mâchoire - Taille du raccord : L190, mâchoire droite, alésage de 38 mm, fini avec rainure de clavette et acier inoxydable, matériau en fer
N° D’ARTICLE MI00516585
N° MFRL190 38MMH7 10X3.3MMKW
Prix205.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Lovejoy
L190 38MMH7 10X3.3MMKW

Moyeu d’accouplement de mâchoire - Taille du raccord : L190, mâchoire droite, alésage de 38 mm, fini avec rainure de clavette et acier inoxydable, matériau en fer
N° D’ARTICLE MI00516585
N° MFRL190 38MMH7 10X3.3MMKW
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
Prix205.46 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
L190-HUB-38MMH7-10X3.3MMKW

Spécifications

  • Code de taille de raccord
    L190
  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette et inox
  • Diamètre à l’alésage
    38 mm
  • Type de mâchoire
    Droit
  • Matériau du concentrateur
    Fer
  • Diamètre extérieur
    4.5000 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.9400 po
  • Longueur totale de l’accouplement
    4.8600 po
  • Diamètre de l’extrémité du moyeu
    4 po
  • Capacité de couple
    4680 po
  • Rpm max.
    5000 tr/min
  • Type de pince à vis
    Vis de fixation
  • Série
    L
  • Page de produit du fabricant
  • Vidéo didactique
  • Catalogue du fabricant
  • CUP_NON
    685144414748
  • Poids
    6.71 lb
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de mâchoire

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif