L100 11T  16/32DP LLOC

Lovejoy
L100 11T 16/32DP LLOC

Moyeu d’accouplement de mâchoire - Taille du raccord : L100, mâchoire droite, 11T-16/32 alésage, cannelure, matériau en fer
N° D’ARTICLE MI00516598
N° MFRL100 11T 16/32DP LLOC
Prix239.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Lovejoy
L100 11T 16/32DP LLOC

Moyeu d’accouplement de mâchoire - Taille du raccord : L100, mâchoire droite, 11T-16/32 alésage, cannelure, matériau en fer
N° D’ARTICLE MI00516598
N° MFRL100 11T 16/32DP LLOC

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix239.42 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
L100-HUB-11T-16/32DP-LLOC

Spécifications

  • Code de taille de raccord
    L100
  • Type d’alésage
    Cannelure
  • Diamètre à l’alésage
    11T-16/32
  • Type de mâchoire
    Droit
  • Matériau du concentrateur
    Fer
  • Diamètre extérieur
    2.5400 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.3800 po
  • Longueur totale de l’accouplement
    3.4800 po
  • Diamètre de l’extrémité du moyeu
    2.54 po
  • Capacité de couple
    1134 po
  • Type de pince à vis
    Vis de fixation
  • Série
    L
  • Page de produit du fabricant
  • Vidéo didactique
  • Catalogue du fabricant
  • CUP_NON
    685144379054
  • Poids
    1.30 lb
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de mâchoire

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif