L110 14T  12/24DP LLOC

Lovejoy
L110 14T 12/24DP LLOC

Moyeu d’accouplement de mâchoire - Taille du raccord : L110, mâchoire droite, 14T-12/24 alésage, cannelure, matériau en fer
N° D’ARTICLE MI00516606
N° MFRL110 14T 12/24DP LLOC
Prix268.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Lovejoy
L110 14T 12/24DP LLOC

Moyeu d’accouplement de mâchoire - Taille du raccord : L110, mâchoire droite, 14T-12/24 alésage, cannelure, matériau en fer
N° D’ARTICLE MI00516606
N° MFRL110 14T 12/24DP LLOC
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
Votre prix268.72 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
L110-HUB-14T-12/24DP-LLOC

Spécifications

  • Code de taille de raccord
    L110
  • Type d’alésage
    Cannelure
  • Diamètre à l’alésage
    14T-12/24
  • Type de mâchoire
    Droit
  • Matériau du concentrateur
    Fer
  • Diamètre extérieur
    3.3200 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.6800 po
  • Longueur totale de l’accouplement
    4.2200 po
  • Diamètre de l’extrémité du moyeu
    3.32 po
  • Capacité de couple
    2268 po
  • Rpm max.
    5000 tr/min
  • Type de pince à vis
    Vis de fixation
  • Série
    L
  • Page de produit du fabricant
  • Vidéo didactique
  • Catalogue du fabricant
  • CUP_NON
    685144379122
  • Poids
    2.66 lb
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de mâchoire

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif