Aperçu
Description du fabricant
L150-HUB-27T-16/32DP-LLOC
Spécifications
- Code de taille de raccord150
- Type d’alésageCannelure
- Type de mâchoireDroit
- Matériau du concentrateurFer fritté
- Diamètre extérieur3.7500 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.7500 po
- Diamètre de l’extrémité du moyeu3.7500 po
- Rpm max.5000 tr/min
- Type de pince à visVis de fixation
- Taille de la rainure de clavettePas de rainure de clavette
- SérieL
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant685144379245
- CUP_NON685144379245
- Poids4.15 lb
- Type de produitMoyeux de couplage de mâchoire
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité