Aperçu
Spécifications
- Code de taille de raccordL190
- Type d’alésageCannelure
- Diamètre à l’alésage14T-12/24
- Type de mâchoireDroit
- Matériau du concentrateurFer
- Diamètre extérieur4.5000 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.9400 po
- Longueur totale de l’accouplement4.8600 po
- Diamètre de l’extrémité du moyeu4 po
- Capacité de couple4680 po
- Rpm max.5000 tr/min
- Type de pince à visVis de fixation
- SérieL
- Page de produit du fabricant
- Vidéo didactique
- Catalogue du fabricant
- CUP_NON685144379283
- Poids6.20 lb
- Type de produitMoyeux de couplage de mâchoire