L190 23T  16/32DP LLOC

Lovejoy
L190 23T 16/32DP LLOC

Moyeu d’accouplement de mâchoire - Taille du raccord : 190, mâchoire droite, 23T-16/32 alésage, cannelure, matériau en fer fritté
N° D’ARTICLE MI00516629
N° MFRL190 23T 16/32DP LLOC
Prix407.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Lovejoy
L190 23T 16/32DP LLOC

Moyeu d’accouplement de mâchoire - Taille du raccord : 190, mâchoire droite, 23T-16/32 alésage, cannelure, matériau en fer fritté
N° D’ARTICLE MI00516629
N° MFRL190 23T 16/32DP LLOC
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
Votre prix407.73 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
L190-HUB-23T-16/32DP-LLOC

Spécifications

  • Code de taille de raccord
    190
  • Type d’alésage
    Cannelure
  • Diamètre à l’alésage
    23T-16/32
  • Type de mâchoire
    Droit
  • Matériau du concentrateur
    Fer fritté
  • Diamètre extérieur
    4.5000 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.9400 po
  • Diamètre de l’extrémité du moyeu
    4.000 po
  • Rpm max.
    5000 tr/min
  • Type de pince à vis
    Vis de fixation
  • Taille de la rainure de clavette
    Pas de rainure de clavette
  • Série
    L
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    685144379306
  • CUP_NON
    685144379306
  • Poids
    6.20 lb
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de mâchoire

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif