Aperçu
Spécifications
- Code de taille de raccord225
- Type d’alésageCannelure
- Diamètre à l’alésage13T-8/16
- Type de mâchoireDroit
- Matériau du concentrateurFonte
- Diamètre extérieur5.0000 po
- Longueur jusqu’à l’alésage2.1800 po
- Diamètre de l’extrémité du moyeu4.2500 po
- Rpm max.4200 tr/min
- Type de pince à visVis de fixation
- Taille de la rainure de clavettePas de rainure de clavette
- SérieL
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant685144379405
- CUP_NON685144379405
- Poids8.02 lb
- Type de produitMoyeux de couplage de mâchoire