L225 STL 14T  12/24DP LLOC

Lovejoy
L225 STL 14T 12/24DP LLOC

Moyeu d’accouplement de mâchoire - Taille du raccord : L225, mâchoire droite, 14T-12/24 alésage, cannelure, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00516634
N° MFRL225 STL 14T 12/24DP LLOC
Prix1,818.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Lovejoy
L225 STL 14T 12/24DP LLOC

Moyeu d’accouplement de mâchoire - Taille du raccord : L225, mâchoire droite, 14T-12/24 alésage, cannelure, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00516634
N° MFRL225 STL 14T 12/24DP LLOC
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
Prix1,818.44 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
L225-HUB-STL-14T-12/24DP-LLOC

Spécifications

  • Code de taille de raccord
    L225
  • Type d’alésage
    Cannelure
  • Diamètre à l’alésage
    14T-12/24
  • Type de mâchoire
    Droit
  • Matériau du concentrateur
    Fonte
  • Diamètre extérieur
    5.0000 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.1800 po
  • Longueur totale de l’accouplement
    5.3400 po
  • Diamètre de l’extrémité du moyeu
    4-1/4 po
  • Capacité de couple
    6228 po
  • Rpm max.
    4200 tr/min
  • Type de pince à vis
    Vis de fixation
  • Série
    L
  • Page de produit du fabricant
  • Vidéo didactique
  • Catalogue du fabricant
  • CUP_NON
    685144379375
  • Poids
    10.51 lb
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de mâchoire

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif