Aperçu
Spécifications
- Type de fusibleDélai/limitation de courant
- Classe de fusibleG
- Intensité nominale5 A
- Type de produitFusibles
- Valeur nominale en volts480V C.A.
- Longueur totale1-5/16 po
- Diamètre0,4063 po
- SérieAG
- Longueur de la lame ou de la ferrule0,2800 po
- Approbations ULNorme 248-5
- Approbation CSANorme C22.2 no 248.5
- Type de corpsFibre de verre
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricant
- Type de montageFerrule
- Détails supplémentairesLa série de fusibles Mersen Amp-Trap AG est une gamme complète de fusibles de classe G. Les fusibles AG conviennent en toute sécurité à une grande variété d’applications. Les fusibles de classe G sont fabriqués en quatre tailles physiques et offrent une protection supérieure contre les circuits de dérivation pour l’éclairage, le chauffage et les circuits d’appareils électroménagers.