AG35
Fusible Amp-trap® - 35 A, 480V CA, temporisation / limitation de courant, type de montage de ferrule, classe G
N° D’ARTICLE MI00516675
N° MFRAG35
Prix55.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Fusible Amp-trap® - 35 A, 480V CA, temporisation / limitation de courant, type de montage de ferrule, classe G
N° D’ARTICLE MI00516675
N° MFRAG35
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
Prix55.68 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
AG35 FUSIBLE DE CLASSE G

Spécifications

  • Type de fusible
    Délai/limitation de courant
  • Classe de fusible
    G
  • Intensité nominale
    35 A
  • Type de produit
    Fusibles
  • Valeur nominale en volts
    480V C.A.
  • Longueur totale
    2-1/4 po
  • Diamètre
    0,4063 po
  • Série
    AG
  • Longueur de la lame ou de la ferrule
    0,5000 po
  • Approbations UL
    Norme 248-5
  • Approbation CSA
    Norme C22.2 no 248.5
  • Type de corps
    Fibre de verre
  • Page de produit du fabricant
  • Catalogue du fabricant
  • Type de montage
    Ferrule
  • Détails supplémentaires
    La série de fusibles Mersen Amp-Trap AG est une gamme complète de fusibles de classe G. Les fusibles AG conviennent en toute sécurité à une grande variété d’applications. Les fusibles de classe G sont fabriqués en quatre tailles physiques et offrent une protection supérieure contre les circuits de dérivation pour l’éclairage, le chauffage et les circuits d’appareils électroménagers.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif