Motion
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Fusible POWR-PRO® - 1.5 A, 600V CA, Temporisation, Type de montage sur ferrule, Classe J
N° D’ARTICLE MI00516693
N° MFRJTD01.5

Disponibilité :
Abandonné
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Nous n’offrons plus ce produit. Si vous avez besoin d’aide pour trouver un article de remplacement, vous pouvez demander un article ou nous contacter
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
JTD 1-1/2 FUSIBLE DE CLASSE J
  • Réduire les temps d’arrêt – Un coup d’œil à la fenêtre d’indication d’un fusible indicateur JTD repère immédiatement les fusibles ouverts
  • Réduire l’ouverture nuisible : les fusibles indicateurs ont des caractéristiques supérieures de temporisation et de cycle qui peuvent prolonger la durée de vie du fusible et réduire l’ouverture inutile
  • Réduire les dommages à l’équipement – Les fusibles indicateurs offrent une protection supérieure contre les surcharges et les courts-circuits qui peuvent réduire les dommages à l’équipement. Les fusibles indicateurs fournissent également une protection « sans dommage » de type CEI 2 aux démarreurs de moteur de type CEI et NEMA
  • Réduire les accidents : le fusible indicateur JTD_ID améliore la sécurité en minimisant l’exposition aux circuits sous tension. Contrairement à d’autres formes d’indication de fusible grillé, une fois que la fenêtre d’indication s’assombrit, elle reste sombre
  • D’autres formes d’indication exigent que l’alimentation reste sous tension, ce qui représente un danger pour la sécurité du personnel

Spécifications

  • Type de produit
    Fusibles
  • Classe de fusible
    J
  • Type de fusible
    Délai
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Type de montage
    Ferrule
  • Série
    JTD
  • Valeur nominale en volts
    600V C.A.
  • Détails supplémentaires
    Le fusible Littelfuse POWR-PRO® JTD de classe J est disponible avec indication visuelle de fusible grillé ou dans des versions sans indication. Le délai de limitation de courant JTD-ID offre une conception brevetée qui réduit les ouvertures de fusibles nuisibles.
  • Intensité nominale
    1.5 A

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif