Aperçu
Spécifications
- Type de produitFusibles
- Type de corpsFibre de verre
- Approbation CSANorme C22.2 no 248.8
- Homologation UL du CDNorme 198L
- Diamètre0,8125 po
- Classe de fusibleJ
- Type de fusibleDélai/limitation de courant
- Approbation CEIIec 269-2-1
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Type de montageFerrule
- Longueur totale2-1/4 po
- SérieAJT
- Approbations ULNorme 248-8
- Valeur nominale en volts600V C.A.
- Détails supplémentairesLes fusibles SmartSpot AJT Amp-Trap 2000® fournissent maintenant un indicateur visuel de fusible ouvert. Grâce à une technologie de matériaux avancée, le fusible AJT offre une protection IEC Type 2 contre les dommages aux circuits principaux, d’alimentation et de dérivation, pour tous les types de charges. Ils ne nécessitent que la moitié de l’espace de montage nécessaire pour les fusibles RK de classe 600VAC . Les caractéristiques de temporisation de l’AJT sont idéales pour gérer les courants d’appel typiques du moteur et du transformateur, tout en offrant une capacité supérieure de limitation de courant.
- Intensité nominale1.8 A