Motion
AJT2-8/10
Fusible du siphon d’intensité 2000® - 2.8 A, 600V CA, temporisation/limitation de courant, type de montage de ferrule, classe J
N° D’ARTICLE MI00516707
N° MFRAJT2-8/10
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Fusible du siphon d’intensité 2000® - 2.8 A, 600V CA, temporisation/limitation de courant, type de montage de ferrule, classe J
N° D’ARTICLE MI00516707
N° MFRAJT2-8/10
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
AJT2 8/10 CLASSE DE FUSIBLES J

Spécifications

  • Type de produit
    Fusibles
  • Type de corps
    Fibre de verre
  • Approbation CSA
    Norme C22.2 no 248.8
  • Homologation UL du CD
    Norme 198L
  • Diamètre
    0,8125 po
  • Classe de fusible
    J
  • Type de fusible
    Délai/limitation de courant
  • Approbation CEI
    Iec 269-2-1
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Type de montage
    Ferrule
  • Longueur totale
    2-1/4 po
  • Série
    AJT
  • Approbations UL
    Norme 248-8
  • Valeur nominale en volts
    600V C.A.
  • Détails supplémentaires
    Les fusibles SmartSpot AJT Amp-Trap 2000® fournissent maintenant un indicateur visuel de fusible ouvert. Grâce à une technologie de matériaux avancée, le fusible AJT offre une protection IEC Type 2 contre les dommages aux circuits principaux, d’alimentation et de dérivation, pour tous les types de charges. Ils ne nécessitent que la moitié de l’espace de montage nécessaire pour les fusibles RK de classe 600VAC . Les caractéristiques de temporisation de l’AJT sont idéales pour gérer les courants d’appel typiques du moteur et du transformateur, tout en offrant une capacité supérieure de limitation de courant.
  • Intensité nominale
    2.8 A

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif