Description du fabricant
ATMR1/4 CLASSE DE FUSIBLES CC
- Les fusibles Amp-trap® ATMR, de la famille Classe CC, sont les plus petits fusibles de dimension 600V CA/CC adaptés à la protection des circuits de dérivation
- L’ATMR est un choix populaire pour la protection économique des circuits de commande et des transformateurs de circuit de commande lorsque les courants de court-circuit disponibles dépassent 10,000 A
- Les dimensions de rejet du ATMR empêchent la substitution par des fusibles moins calibrés
- Ces fusibles à action rapide offrent une protection de limitation de courant aux circuits généraux
- La conception de type rejet empêche les erreurs de remplacement lorsqu’elle est utilisée avec les blocs-fusibles recommandés
- Conception polyvalente pour la protection individuelle des composants et des circuits de dérivation
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité