Motion
ATMR3/10
Fusible Amp-trap® - 0.3 A, 600V CA, action rapide / limitation de courant, type de montage de ferrule, classe CC
N° D’ARTICLE MI00516810
N° MFRATMR3/10
Prix19.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Fusible Amp-trap® - 0.3 A, 600V CA, action rapide / limitation de courant, type de montage de ferrule, classe CC
N° D’ARTICLE MI00516810
N° MFRATMR3/10

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix19.43 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ATMR3/10 CLASSE DE FUSIBLES CC
  • Les fusibles Amp-trap® ATMR, de la famille Classe CC, sont les plus petits fusibles de dimension 600V CA/CC adaptés à la protection des circuits de dérivation
  • L’ATMR est un choix populaire pour la protection économique des circuits de commande et des transformateurs de circuit de commande lorsque les courants de court-circuit disponibles dépassent 10,000 A
  • Les dimensions de rejet du ATMR empêchent la substitution par des fusibles moins calibrés
  • Ces fusibles à action rapide offrent une protection de limitation de courant aux circuits généraux
  • La conception de type rejet empêche les erreurs de remplacement lorsqu’elle est utilisée avec les blocs-fusibles recommandés
  • Conception polyvalente pour la protection individuelle des composants et des circuits de dérivation

Spécifications

  • Type de fusible
    Action rapide/limitation de courant
  • Classe de fusible
    CC
  • Intensité nominale
    0.3 A
  • Type de produit
    Fusibles
  • Valeur nominale en volts
    600V C.A.
  • Longueur totale
    1-1/2 po
  • Diamètre
    0,4063 po
  • Série
    ATMR
  • Approbations UL
    Norme 248-4
  • Approbation CSA
    Norme C22.2 no 248.4
  • Type de corps
    Fibre de verre
  • Page de produit du fabricant
  • Catalogue du fabricant
  • 2D Dessins
  • Type de montage
    Ferrule
  • Détails supplémentaires
    Les fusibles Amp-Trap® ATMR (de la famille Classe CC) sont les plus petits fusibles de dimension 600V CA/CC adaptés à la protection des circuits de dérivation. L’ATMR est un choix populaire pour la protection économique des circuits de commande et des transformateurs de circuit de commande lorsque les courants de court-circuit disponibles dépassent 10,000 A. Les dimensions de rejet du ATMRpréviennent la substitution par des fusibles de valeur inférieure. Ces fusibles à action rapide offrent une protection de limitation de courant aux circuits généraux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif