Aperçu
- Les fusibles ATQR de petite dimension présentent des caractéristiques de temporisation idéales pour les courants d’appel élevés des transformateurs de commande, des solénoïdes et des charges inductives similaires
- Délai pour les charges d’appel du transformateur de commande sans ouverture intempestive
- Forte limitation de courant pour un courant de passage à faible crête
- La conception de type rejet empêche les erreurs de remplacement (lorsqu’utilisé avec les blocs-fusibles recommandés)
- Date et numéro de catalogue en relief métallique pour la traçabilité et l’identification durable
- Le corps en fibre de verre offre une stabilité dimensionnelle dans les environnements industriels difficiles
- Le bouche-pores en silice de haute qualité assure une extinction rapide des arcs et une limitation de courant élevée
Spécifications
- Type de fusibleDélai/limitation de courant
- Classe de fusibleCC
- Intensité nominale0.3 A
- Type de produitFusibles
- Valeur nominale en volts600V C.A.
- Longueur totale1-1/2 po
- Diamètre0,4063 po
- SérieATQR
- Approbations ULNorme 248-4
- Approbation CSANorme C22.2 no 248.4
- Type de corpsFibre de verre
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricant
- 2D Dessins
- Type de montageFerrule
- Détails supplémentairesLes fusibles ATQR de petite dimension présentent des caractéristiques de temporisation idéales pour les courants d’appel élevés des transformateurs de commande, des solénoïdes et des charges inductives similaires. Les fusibles ATQR de Mersen offrent une protection supérieure pour les circuits de dérivation des systèmes de distribution électrique.