Motion
ATQR2-1/2
Fusible Amp-trap 2000® - 2.5 A, 600V CA, temporisation / limitation de courant, type de montage de ferrule, classe CC
N° D’ARTICLE MI00516838
N° MFRATQR2-1/2
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Fusible Amp-trap 2000® - 2.5 A, 600V CA, temporisation / limitation de courant, type de montage de ferrule, classe CC
N° D’ARTICLE MI00516838
N° MFRATQR2-1/2
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
ATQR2 1/2 CLASSE DE FUSIBLES CC
  • Les fusibles ATQR de petite dimension présentent des caractéristiques de temporisation idéales pour les courants d’appel élevés des transformateurs de commande, des solénoïdes et des charges inductives similaires
  • Délai pour les charges d’appel du transformateur de commande sans ouverture intempestive
  • Forte limitation de courant pour un courant de passage à faible crête
  • La conception de type rejet empêche les erreurs de remplacement (lorsqu’utilisé avec les blocs-fusibles recommandés)
  • Date et numéro de catalogue en relief métallique pour la traçabilité et l’identification durable
  • Le corps en fibre de verre offre une stabilité dimensionnelle dans les environnements industriels difficiles
  • Le bouche-pores en silice de haute qualité assure une extinction rapide des arcs et une limitation de courant élevée

Spécifications

  • Type de fusible
    Délai/limitation de courant
  • Classe de fusible
    CC
  • Intensité nominale
    2.5 A
  • Type de produit
    Fusibles
  • Valeur nominale en volts
    600V C.A.
  • Longueur totale
    1-1/2 po
  • Diamètre
    0,4063 po
  • Série
    ATQR
  • Approbations UL
    Norme 248-4
  • Approbation CSA
    Norme C22.2 no 248.4
  • Type de corps
    Fibre de verre
  • Page de produit du fabricant
  • Catalogue du fabricant
  • 2D Dessins
  • Type de montage
    Ferrule
  • Détails supplémentaires
    Les fusibles ATQR de petite dimension présentent des caractéristiques de temporisation idéales pour les courants d’appel élevés des transformateurs de commande, des solénoïdes et des charges inductives similaires. Les fusibles ATQR de Mersen offrent une protection supérieure pour les circuits de dérivation des systèmes de distribution électrique.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif