Motion
A055B3D0R0-900E
Fusible Amp-trap® - 900 A, 5500V CA, limitation de courant, type de montage boulonné, classe E
N° D’ARTICLE MI00516855
N° MFRA055B3D0R0-900E
Prix14,281.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Fusible Amp-trap® - 900 A, 5500V CA, limitation de courant, type de montage boulonné, classe E
N° D’ARTICLE MI00516855
N° MFRA055B3D0R0-900E
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
Prix14,281.69 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
FUSIBLE À TENSION MOYENNE A055B3DORO-900E

Spécifications

  • Type de fusible
    Limitation de courant
  • Classe de fusible
    Cote E
  • Intensité nominale
    900 A
  • Type de produit
    Fusibles
  • Valeur nominale en volts
    5500V C.A.
  • Longueur totale
    22-3/8 po
  • Diamètre
    3.0000 po
  • Série
    A055B
  • Approbations UL
    Jeeg
  • Page de produit du fabricant
  • Catalogue du fabricant
  • 2D Dessins
  • Type de montage
    Boulonné
  • Détails supplémentaires
    Ces fusibles à limitation de courant fondront à un courant pouvant être aussi faible que 1.7 fois le courant nominal du fusible jusqu’à sa valeur nominale d’interruption maximale. Ces fusibles sont conçus pour résister au courant d’appel magnétisant du transformateur. Il s’agit de barils simples, doubles, triples ou quadruples de 3 po de diamètre (taille D) avec des supports d’extrémité conçus pour boulonner directement au bus d’équipement ou aux borniers.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif