Motion
A055C1D0R0-250E
Fusible – 250 A, 5500V CA, limitation de courant, type de montage Clip-Lock, classe E
N° D’ARTICLE MI00516869
N° MFRA055C1D0R0-250E
Price$9,643.64/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Fusible – 250 A, 5500V CA, limitation de courant, type de montage Clip-Lock, classe E
N° D’ARTICLE MI00516869
N° MFRA055C1D0R0-250E
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
Price$9,643.64/each

Aperçu

Description du fabricant
FUSIBLE À TENSION MOYENNE A055C1DORO-250E

Spécifications

  • Type de fusible
    Limitation de courant
  • Classe de fusible
    Cote E
  • Intensité nominale
    250 A
  • Type de produit
    Fusibles
  • Valeur nominale en volts
    5500V C.A.
  • Longueur totale
    22-13/16 po
  • Diamètre
    3.0000 po
  • Série
    CL-14
  • Approbations UL
    Jeeg
  • Page de produit du fabricant
  • Catalogue du fabricant
  • 2D Dessins
  • Type de montage
    Verrou à pince
  • Détails supplémentaires
    Les fusibles Amp-Trap de Mersen pour la protection des transformateurs et des lignes de distribution offrent une protection contre les surcharges et les courts-circuits. Ces fusibles à limitation de courant à usage général fondront à un courant qui peut être aussi faible que 1.7 fois le courant nominal du fusible jusqu’à sa valeur nominale d’interruption maximale. Ces fusibles sont conçus pour résister au courant d’appel magnétisant du transformateur. Ils sont des barils simples, doubles ou triples de 3 po de diamètre (taille D) et montés dans des clips de verrouillage à came uniques pour des connexions supérieures ainsi qu’une installation et un remplacement faciles.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif