Motion
A055F1C0R0-15E
Fusible – 15 A, 5500V CA, limitation de courant, type à montage boulonné, classe E
N° D’ARTICLE MI00516878
N° MFRA055F1C0R0-15E
Prix1,433.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Fusible – 15 A, 5500V CA, limitation de courant, type à montage boulonné, classe E
N° D’ARTICLE MI00516878
N° MFRA055F1C0R0-15E
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
Prix1,433.30 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
FUSIBLE À TENSION MOYENNE A055F1CORO-15E

Spécifications

  • Type de fusible
    Limitation de courant
  • Classe de fusible
    Cote E
  • Intensité nominale
    15 A
  • Type de produit
    Fusibles
  • Valeur nominale en volts
    5500V C.A.
  • Longueur totale
    14.1094 po
  • Diamètre
    2.0000 po
  • Série
    Montage de ferrule
  • Approbations UL
    Jeeg
  • Page de produit du fabricant
  • Catalogue du fabricant
  • 2D Dessins
  • Type de montage
    Boulonné
  • Détails supplémentaires
    Les fusibles Mersen pour la protection des transformateurs et des lignes de distribution offrent une protection contre les surcharges et les courts-circuits. Ces fusibles à limitation de courant fondront à un courant qui peut être aussi faible que 1.7 fois le courant nominal de fusible jusqu'à son indice d'interruption maximum.Ces fusibles sont conçus pour résister au courant d'appel magnétisant du transformateur.Ils ont des barils de 2 (taille C), 3 (taille D) et 4 (taille E) de diamètre avec des ferrules et sont montés dans des clips renforcés par ressort.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif