Aperçu
Spécifications
- Type de fusibleLimitation de courant
- Classe de fusibleCote E
- Intensité nominale40 A
- Type de produitFusibles
- Valeur nominale en volts5500V C.A.
- Longueur totale14.1094 po
- Diamètre2.0000 po
- SérieMontage de ferrule
- Approbations ULJeeg
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricant
- 2D Dessins
- Type de montageBoulonné
- Détails supplémentairesLes fusibles Mersen pour la protection des transformateurs et des lignes de distribution offrent une protection contre les surcharges et les courts-circuits. Ces fusibles à limitation de courant fondront à un courant qui peut être aussi faible que 1.7 fois le courant nominal de fusible jusqu'à son indice d'interruption maximum.Ces fusibles sont conçus pour résister au courant d'appel magnétisant du transformateur.Ils ont des barils de 2 (taille C), 3 (taille D) et 4 (taille E) de diamètre avec des ferrules et sont montés dans des clips renforcés par ressort.