Aperçu
Spécifications
- Type de fusibleLimitation de courant
- Classe de fusibleCote E
- Intensité nominale350 A
- Type de produitFusibles
- Valeur nominale en volts5500V C.A.
- Longueur totale15-7/8 po
- Diamètre2.0000 po
- SérieCS-3
- Approbations ULJeeg
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricant
- 2D Dessins
- Type de montageBoulonné
- Détails supplémentairesLes fusibles Mersen pour la protection des transformateurs et des lignes de distribution offrent une protection contre les surcharges et les courts-circuits. Ces fusibles à limitation de courant fondront à un courant pouvant être aussi faible que 1.7 fois le courant nominal du fusible jusqu’à sa valeur nominale d’interruption maximale. Ces fusibles sont conçus pour résister au courant d’appel magnétisant du transformateur. Ils ont des barils de 2 po (taille C), 3 po (taille D) et 2x3 po (taille DD) de diamètre avec des viroles et sont montés dans des clips renforcés par ressort.