Aperçu
Spécifications
- Type de fusibleLimitation de courant
- Classe de fusibleCote R
- Intensité nominale5 A
- Type de produitFusibles
- Valeur nominale en volts7200V C.A.
- Longueur totale15-7/8 po
- Diamètre76 mm
- SérieA072B
- Approbations ULReconnu
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricant
- 2D Dessins
- Type de montageLame
- Détails supplémentairesLes fusibles homologués R sont des fusibles à coupure élevée et limiteur de courant destinés à la protection contre les courts-circuits des moteurs et des contrôleurs de moteur moyenne tension. Les fusibles R sont des fusibles de secours qui ont une valeur nominale d’interruption minimale et qui doivent être coordonnés avec les relais de surcharge dans les démarreurs à moteur combiné. Le fabricant du démarreur de moteur spécifie généralement la taille du fusible R. Ces fusibles sont des barils simples, doubles, triples ou quadruples de 3 pouces de diamètre avec des supports d’extrémité conçus pour boulonner directement au bus d’équipement ou aux borniers.