Motion
A072B1DAR0-9R
Fusible Amp-trap® - 9 A, 7200V CA, limitation de courant, type de montage sur lame, classe R
N° D’ARTICLE MI00516920
N° MFRA072B1DAR0-9R
Prix6,897.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Fusible Amp-trap® - 9 A, 7200V CA, limitation de courant, type de montage sur lame, classe R
N° D’ARTICLE MI00516920
N° MFRA072B1DAR0-9R
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
Prix6,897.35 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
FUSIBLE À TENSION MOYENNE A072B1DARO-9R

Spécifications

  • Type de fusible
    Limitation de courant
  • Classe de fusible
    Cote R
  • Intensité nominale
    9 A
  • Type de produit
    Fusibles
  • Valeur nominale en volts
    7200V C.A.
  • Longueur totale
    15-7/8 po
  • Diamètre
    76 mm
  • Série
    A072B
  • Approbations UL
    Reconnu
  • Page de produit du fabricant
  • Catalogue du fabricant
  • 2D Dessins
  • Type de montage
    Lame
  • Détails supplémentaires
    Les fusibles homologués R sont des fusibles à coupure élevée et limiteur de courant destinés à la protection contre les courts-circuits des moteurs et des contrôleurs de moteur moyenne tension. Les fusibles R sont des fusibles de secours qui ont une valeur nominale d’interruption minimale et qui doivent être coordonnés avec les relais de surcharge dans les démarreurs à moteur combiné. Le fabricant du démarreur de moteur spécifie généralement la taille du fusible R. Ces fusibles sont des barils simples, doubles, triples ou quadruples de 3 pouces de diamètre avec des supports d’extrémité conçus pour boulonner directement au bus d’équipement ou aux borniers.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif